AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCMRJ2A150 GIUNTO AL DIR.150MMQ-MAT.275083

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCMRJ2A150 GIUNTO AL DIR.150MMQ-MAT.275083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo

  • Materiale - Alluminio

  • Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione) - 150 mm²

  • Connessione con terminale in rame - no

  • Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3660497126156

Codice prodotto

OCMRJ2A150

Cod. produttore

RJ2A150

Produttore

ITW

Forma della sezione:

Tondo

Materiale:

Alluminio

Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione):

150 mm²

Connessione con terminale in rame:

no

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

Con separatore centrale / Paraolio:

Connettore a crimpare per conduttori in alluminio tipo/modello OCMRJ2A150 - GIUNTO Al DIR.150mmq-MAT.275083