AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCMRJ1A95 GIUNTO AL DIR.95MMQ-MATR.275082 - RJ1A95

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCMRJ1A95 GIUNTO AL DIR.95MMQ-MATR.275082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo

  • Materiale - Alluminio

  • Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione) - 95 mm²

  • Connessione con terminale in rame - no

  • Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3660497126132

Codice prodotto

OCMRJ1A95

Cod. produttore

RJ1A95

Produttore

ITW

Forma della sezione:

Tondo

Materiale:

Alluminio

Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione):

95 mm²

Connessione con terminale in rame:

no

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

Con separatore centrale / Paraolio:

Connettore a crimpare per conduttori in alluminio tipo/modello OCMRJ1A95 - GIUNTO Al DIR.95mmq-MATR.275082