OCMEI SRL - OCMMO-72142 PINZA BECCHI CURVI ISOL. 1KV 160MM - MO-72142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 160 mm
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Isolamento 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8024873356332
Codice prodotto
OCMMO-72142
Cod. produttore
MO-72142
Produttore
ITW
Lunghezza complessiva:
160 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Acciaio speciale cromato. Impugnatura Bimateriale ergonomica in materiale SOFTGRIP, assicura un grande comfort nell’utilizzo.


