AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCMMO-72132 PINZA BECCCHI PIATTI ISOL.1KV 160MM - MO-72132

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCMMO-72132 PINZA BECCCHI PIATTI ISOL.1KV 160MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza complessiva - 160 mm

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873356325

Codice prodotto

OCMMO-72132

Cod. produttore

MO-72132

Produttore

ITW

Lunghezza complessiva:

160 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Acciaio speciale cromato. Impugnatura Bimateriale ergonomica in materiale SOFTGRIP, assicura un grande comfort nell’utilizzo.