OCMEI SRL - OCM6ET2483 CF.10F ETICH. TENSIONE L MM.22 (30 X F) - 6ET2483
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Con materiale di fissaggio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8024873337539
Codice prodotto
OCM6ET2483
Cod. produttore
6ET2483
Produttore
ITW
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
Etichette adesive in fogli distributori da mm 175x100 - n. 30 triangoli di lato mm 22 a foglio - confezione da n. 10 fogli per modello


