OCMEI SRL - OCM6ET2459 CF.10F ETICH. 20000VOLT MM250X60 (1XF) - 6ET2459

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873337270
Codice prodotto
OCM6ET2459
Cod. produttore
6ET2459
Produttore
ITW
Materiale:
Altri
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
10 fogli con scritta 20000 volts"


