OCMEI SRL - OCM6CR8000 KIT CARTELLI PER CABINA 20KV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873332329
Codice prodotto
OCM6CR8000
Cod. produttore
6CR8000
Produttore
ITW
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no
kit composto da:• 6CR1110 CARTELLO Al mm.330x470 “SOCCORSI D'URGENZA” •6CR1294 CARTELLO Al mm.300x200 “CABINA ELETTRICA"•6CR1381 CARTELLO Al mm.200x300 “DISPERSORE DI TERRA N” •6CR1387 CARTELLO Al Lato mm.350 “TRITTICO PER CABINA” •6CR1651B CARTELLO Al mm.230X290 “ESTINTORE N” •6CR1344 CARTELLO mm.300x200 “V.20000 V.230/400 M.TERRA”