OCMEI SRL - OCM6CR-L-1727-B CART LUMIN./SICUR. MM 350X165 - 6CR-L-1727-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Verde
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Luminescente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8024873335542
Codice prodotto
OCM6CR-L-1727-B
Cod. produttore
6CR-L-1727-B
Produttore
ITW
Materiale:
Alluminio
Colore:
Verde
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
no
cartello di sicurezza con disegno


