AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCM5TA9998-5 TAPP.GRIGIO 5X1M SP.5MM 42KV PROVA

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCM5TA9998-5 TAPP.GRIGIO 5X1M SP.5MM 42KV PROVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Arrotolabile -

  • Lunghezza - 5000 mm

Confezione

  • 5 M

Serie di prodotti

Isolamento dei conduttori - tappeti isolanti

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8024873307143

Codice prodotto

OCM5TA9998-5

Cod. produttore

5TA9998-5

Produttore

ITW

Larghezza:

1000 mm

Arrotolabile:

Lunghezza:

5000 mm

Caratteristiche • Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti • Certificazioni secondo le norme DIN 53.481 pari a VDE 0303 Part. 2 • Lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste per spessori 5 mm • Lato faccia posteriore liscia • spessore: 3,5mm • tensione di esercizio: 12KV • larghezza: 1m • lunghezza: 5m • colore grigio