AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCM5TA9965-5 TAP.NERO 5X1M SP.3MM CL2 17KV

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCM5TA9965-5 TAP.NERO 5X1M SP.3MM CL2 17KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 M

EAN

8024873307075

Codice prodotto

OCM5TA9965-5

Cod. produttore

5TA9965-5

Produttore

ITW

Tappeto isolante - Norma: IEC 61111 - Tipo: 0C/TA3,5 - Classe: 2 - Tensione di utilizzo: 17kV - Spessore: 3,5 mm - Larghezza: 1 m - Lunghezza: 5 m