OCMEI SRL - OCM5TA9960 TAP.GRIGIO 1X1M SP.3.5MM 25KV PROVA - 5TA9960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rivestimento anti scivolo - sì
Larghezza - 1000 mm
Arrotolabile - sì
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 M
EAN
8024873307044
Codice prodotto
OCM5TA9960
Cod. produttore
5TA9960
Produttore
ITW
Con rivestimento anti scivolo:
sì
Larghezza:
1000 mm
Arrotolabile:
sì
Lunghezza:
1000 mm
Caratteristiche • Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti • Certificazioni secondo le norme DIN 53.481 pari a VDE 0303 Part. 2 • Lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste per spessori 3,5 mm • Lato faccia posteriore liscia • spessore: 3,5mm • tensione di esercizio: 12KV • larghezza: 1m • lunghezza: 1m • colore grigio


