AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCM5PS6873 CASSETTA PRONTO SOCCORSO

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCM5PS6873 CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Con supporto / staffa per montaggio a parete -

  • Portatile -

  • Altezza - 135 mm

  • Larghezza - 395 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873311225

Codice prodotto

OCM5PS6873

Cod. produttore

5PS6873

Produttore

ITW

Materiale:

Plastica

Con supporto / staffa per montaggio a parete:

Portatile:

Altezza:

135 mm

Larghezza:

395 mm

Profondità:

270 mm

Valigetta colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto. Impiego: per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni esterne: 395x270x135 mm. Peso completo: kg 6,20.