AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCM5PS6871 CASSETTA PRONTO SOCCORSO

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCM5PS6871 CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Con supporto / staffa per montaggio a parete -

  • Portatile -

  • Altezza - 90 mm

  • Larghezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873311201

Codice prodotto

OCM5PS6871

Cod. produttore

5PS6871

Produttore

ITW

Materiale:

Plastica

Con supporto / staffa per montaggio a parete:

Portatile:

Altezza:

90 mm

Larghezza:

250 mm

Profondità:

190 mm

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. Impiego: per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Dimensioni esterne: 250x190x90 mm. Peso completo: kg 1,40.