AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7427328 UDHOME9 2M TORRETTA SCOMPARSA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7427328 UDHOME9 2M TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Materiale del coperchio - Ottone

  • Con uscita cavo nel coperchio -

  • Larghezza di incasso - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195916796

Codice prodotto

OBO7427328

Cod. produttore

7427328

Produttore

OBO

Colore:

Altri

Materiale (del corpo):

Ottone

Materiale del coperchio:

Ottone

Con uscita cavo nel coperchio:

Larghezza di incasso:

250 mm

Lunghezza di incasso:

250 mm

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

15 mm

Lunghezza esterna:

244 mm

Larghezza esterna:

244 mm

Torretta porta apparecchi a scomparsa sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7427328 - UDHOME9 2M TORRETTA A SCOMPARSA