AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7424821 OKA FB2 TX SET RACCORDI T E INCROCI

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7424821 OKA FB2 TX SET RACCORDI T E INCROCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Foro di montaggio - Nessuno

  • Numero massimo di scomparti - 0

  • Possibilita di manutenzione del pavimento - Secco / Asciutto

  • Altezza minima del filo pavimento - 40 mm

  • Campo di livellamento - 0...0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195651574

Codice prodotto

OBO7424821

Cod. produttore

7424821

Produttore

OBO

Foro di montaggio:

Nessuno

Numero massimo di scomparti:

0

Possibilita di manutenzione del pavimento:

Secco / Asciutto

Altezza minima del filo pavimento:

40 mm

Campo di livellamento:

0...0 mm

Fissaggio del coperchio ad aggancio:

no

Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna:

no

Con separatori:

no

Vano di fondo (base canale / cassetta):

no

Possibilità di togliere la parete di fondo dalle pareti laterali:

no

Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424821 - OKA FB2 TX KIT PER T E CROCE ZN