AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7424060 OKA-G20040240R CANALE FILOPAVIMENTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7424060 OKA-G20040240R CANALE FILOPAVIMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Foro di montaggio - Nessuno

  • Lunghezza - 2400 mm

  • Possibilita di manutenzione del pavimento - Bagnato / Umido

  • Altezza minima del filo pavimento - 40 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195243229

Codice prodotto

OBO7424060

Cod. produttore

7424060

Produttore

OBO

Larghezza:

200 mm

Foro di montaggio:

Nessuno

Lunghezza:

2400 mm

Possibilita di manutenzione del pavimento:

Bagnato / Umido

Altezza minima del filo pavimento:

40 mm

Campo di livellamento:

40...240 mm

Fissaggio del coperchio ad aggancio:

Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna:

no

Con separatori:

no

Fissaggio dei separatori:

Altri

Vano di fondo (base canale / cassetta):

no

Materiale parete laterale / di fondo:

Acciaio

Superficie della parete laterale / di fondo:

Altri

Materiale del coperchio:

Acciaio

Spessore del coperchio:

4 mm

Possibilità di togliere la parete di fondo dalle pareti laterali:

Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424060 - OKA-G20040240R CANALE FILO PAVIMENTO