AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7424004 OKA-G40040140 CANALE FILOPAVIMENTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7424004 OKA-G40040140 CANALE FILOPAVIMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Foro di montaggio - Quadrato

  • Lunghezza - 2400 mm

  • Altezza minima del filo pavimento - 40 mm

  • Campo di livellamento - 40...140 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195242949

Codice prodotto

OBO7424004

Cod. produttore

7424004

Produttore

OBO

Larghezza:

400 mm

Foro di montaggio:

Quadrato

Lunghezza:

2400 mm

Altezza minima del filo pavimento:

40 mm

Campo di livellamento:

40...140 mm

Fissaggio del coperchio ad aggancio:

no

Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna:

no

Con separatori:

no

Fissaggio dei separatori:

Altri

Vano di fondo (base canale / cassetta):

no

Materiale parete laterale / di fondo:

Acciaio

Superficie della parete laterale / di fondo:

Altri

Materiale del coperchio:

Acciaio

Spessore del coperchio:

4 mm

Possibilità di togliere la parete di fondo dalle pareti laterali:

Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424004 - OKA-G40040140 CANALE FILO PAVIMENTO