AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7410045 UZD 170 250-3 R SCATOLA MASSETTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7410045 UZD 170 250-3 R SCATOLA MASSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 250 mm

  • Altezza minima del filo pavimento - 115 mm

  • Campo di livellamento - 115...170 mm

  • Adatto per canale sottopavimento - no

  • Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195813828

Codice prodotto

OBO7410045

Cod. produttore

7410045

Produttore

OBO

Dimensione nominale:

250 mm

Altezza minima del filo pavimento:

115 mm

Campo di livellamento:

115...170 mm

Adatto per canale sottopavimento:

no

Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento:

no

Apertura di montaggio per torretta sopra pavimento:

no

Materiale parete laterale:

Acciaio

Guarnizione installabile:

Possibilità di staccare la parte superiore dalla base:

Piastra di fondo:

UZD 170 250-3 R Scatola da incasso per alte ;Sottopavimento e diramazione per sistemi di installazione a pavimento sottopiano con aperture di inserimento tubi M20 e M32.