AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7406534 RKS V3 25 CASSETTA TELAIO USCITA CAVO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7406534 RKS V3 25 CASSETTA TELAIO USCITA CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 350 mm

  • Modello - Quadrato

  • Possibilita di manutenzione del pavimento - Secco / Asciutto

  • Adatto per - Scatola di derivazione sottopavimento

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195108757

Codice prodotto

OBO7406534

Cod. produttore

7406534

Produttore

OBO

Dimensione nominale:

350 mm

Modello:

Quadrato

Possibilita di manutenzione del pavimento:

Secco / Asciutto

Adatto per:

Scatola di derivazione sottopavimento

Materiale:

Acciaio inox

Altezza della cassetta:

25 mm

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

23 mm

Numero di uscite cavo:

1

Tipo di uscita cavo:

Orientabile

Materiale dell'uscita cavo:

Acciaio inox

Telaio di supporto per scatole porta apparecchi:

no

Numero di apparecchi installabili:

1

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

0

Cassetta di ispezione con telaio per canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7406534 - RKS V3 25 CASSETTA TELAIO USCITA CAVO