AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7405088 GES R2B 9011 TORRETTA SCOMPARSA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7405088 GES R2B 9011 TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Tondo

  • Numero RAL - 9011

  • Colore - Nero

  • Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) - no

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196459643

Codice prodotto

OBO7405088

Cod. produttore

7405088

Produttore

OBO

Modello coperchio:

Tondo

Numero RAL:

9011

Colore:

Nero

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del coperchio:

Plastica

Profondità minima di incasso:

85 mm

Con uscita cavo nel coperchio:

no

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

Adatto per lavaggio bagnato:

no

Adatto per canale sottopavimento:

no

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

Diametro esterno:

140 mm

Torretta porta apparecchi a scomparsa sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7405088 - GES R2B 9011 COP. CIECO PA NERO