AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7368340 UDHOME2 GV15 TORRETTA SCOMPARSA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7368340 UDHOME2 GV15 TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Quadrato

  • Colore - Altri

  • Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio inox

  • Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196701803

Codice prodotto

OBO7368340

Cod. produttore

7368340

Produttore

OBO

Modello coperchio:

Quadrato

Colore:

Altri

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

Materiale (del corpo):

Acciaio inox

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Adatto per lavaggio bagnato:

no

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

15 mm

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

OBO BETTERMANN: UDHOME2 GV15 TORRETTA A SCOMPARSA, Torretta porta apparecchi a scomparsa sottopavimento