AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7218012 PLM D 1220 FS CANALE METALLICO ANTINCEND

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7218012 PLM D 1220 FS CANALE METALLICO ANTINCEND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza esterna - 120 mm

  • Larghezza esterna - 200 mm

  • Altezza interna - 114 mm

  • Larghezza interna - 194 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012197351236

Codice prodotto

OBO7218012

Cod. produttore

7218012

Produttore

OBO

Altezza esterna:

120 mm

Larghezza esterna:

200 mm

Altezza interna:

114 mm

Larghezza interna:

194 mm

Lunghezza:

2000 mm

Sezione utile:

18500 mm²

Numero di lati protetti dalle fiamme:

4

Guaina:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Partizionamento possibile:

Fissaggio del coperchio:

Altri