AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7205709 TPE 04 MORSETTO PE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7205709 TPE 04 MORSETTO PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 2.5...2.5 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 6...6 mm

  • Sezione max. del conduttore - 4 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 140 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012197272463

Codice prodotto

OBO7205709

Cod. produttore

7205709

Produttore

OBO

Spessore sbarre collettrici:

2.5...2.5 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

6...6 mm

Sezione max. del conduttore:

4 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

140 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

7 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no