AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7205704 TK 10 MORSETTO CERAMICO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7205704 TK 10 MORSETTO CERAMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012196396030

Codice prodotto

OBO7205704

Cod. produttore

7205704

Produttore

OBO

Corrente nominale In:

57 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...10 mm²

Materiale del corpo isolante:

Ceramica

Temperatura di esercizio:

250...250 °C

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di morsetti per polo:

2

Trasparente:

no

Profondità:

24 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

24 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Morsettiera uni / multipolare OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7205704 - TK 10 MORSETTO CERAMICO