AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7203120 MBS-Z PINZA PER CLIP BLOCCA - 7203120

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7203120 MBS-Z PINZA PER CLIP BLOCCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox

  • Larghezza della fascetta - 7...12 mm

  • Tensione di trazione - Manuale

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195693420

Codice prodotto

OBO7203120

Cod. produttore

7203120

Produttore

OBO

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Acciaio Inox

Larghezza della fascetta:

7...12 mm

Tensione di trazione:

Manuale

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio automatico

Conforme a norme MIL:

no

perno di sospensione, St