OBO BETTERMANN - OBO7203112 MBS 120 CLIP BLOCCA COPERCHIO - 7203112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 1200 mm
Materiale - Metallo
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
25 PZ
EAN
4012195693406
Codice prodotto
OBO7203112
Cod. produttore
7203112
Produttore
OBO
Larghezza del nastro / della fascetta:
12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
1200 mm
Materiale:
Metallo
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)


