AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7202308 MIW-MA LANA MINERALE FOGLIO ALLUMINIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7202308 MIW-MA LANA MINERALE FOGLIO ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Contenuto - 10.1 kg

  • Lunghezza - 6.1 m

  • Tipo di consegna - Rullo

  • Larghezza - 0.5 m

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012196423125

Codice prodotto

OBO7202308

Cod. produttore

7202308

Produttore

OBO

Modello:

Altri

Contenuto:

10.1 kg

Lunghezza:

6.1 m

Tipo di consegna:

Rullo

Larghezza:

0.5 m