AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7202217 TCX-300 COLLARE ANTINCENDIO TUBAZIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7202217 TCX-300 COLLARE ANTINCENDIO TUBAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scatola di partizione in schiuma antincendio

  • Forma - Tondo

  • Altezza esterna - 403 mm

  • Larghezza esterna - 403 mm

  • Diametro esterno - 403 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196086979

Codice prodotto

OBO7202217

Cod. produttore

7202217

Produttore

OBO

Modello:

Scatola di partizione in schiuma antincendio

Forma:

Tondo

Altezza esterna:

403 mm

Larghezza esterna:

403 mm

Diametro esterno:

403 mm

Diametro interno:

314 mm

Spessore pannello / Lunghezza prodotto:

51.5 mm

Accessori necessari:

Componenti per barriere antincendio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7202217 - TCX-300 COLLARE ANTINCENDIO TUBAZIONE