AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7202210 TCX-160 COLLARE ANTINCENDIO TUBAZIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7202210 TCX-160 COLLARE ANTINCENDIO TUBAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scatola di partizione in schiuma antincendio

  • Forma - Tondo

  • Larghezza esterna - 220 mm

  • Diametro esterno - 160 mm

  • Spessore pannello / Lunghezza prodotto - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195856719

Codice prodotto

OBO7202210

Cod. produttore

7202210

Produttore

OBO

Modello:

Scatola di partizione in schiuma antincendio

Forma:

Tondo

Larghezza esterna:

220 mm

Diametro esterno:

160 mm

Spessore pannello / Lunghezza prodotto:

40 mm

Altezza esterna:

220 mm

Diametro interno:

164 mm

Accessori necessari:

Manicotto per tubi per tubi infiammabili ø160mm, grigio