AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7128487 DFAA 400 FS COPERCHIO, DERIVAZ. LATERALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7128487 DFAA 400 FS COPERCHIO, DERIVAZ. LATERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196249190

Codice prodotto

OBO7128487

Cod. produttore

7128487

Produttore

OBO

Larghezza:

400 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Colore:

Zinco

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7128487 - DFAA 400 FS COPERCHIO DERIVAZIONE A T