AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7109830 RWEB 620 A2 RIDUTTORE/TERMINALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7109830 RWEB 620 A2 RIDUTTORE/TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196242115

Codice prodotto

OBO7109830

Cod. produttore

7109830

Produttore

OBO

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 60x200, V2A, 1.4301