AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7109202 RWEB 620 FS RIDUTTORE/TERMINALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7109202 RWEB 620 FS RIDUTTORE/TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196241750

Codice prodotto

OBO7109202

Cod. produttore

7109202

Produttore

OBO

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Testata di chiusura per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7109202 - RWEB 620 FS TERMINALE RIDUZIONE