AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7067216 RB 45 820 FT CURVA 45?

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7067216 RB 45 820 FT CURVA 45?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Raggio interno di curvatura - 50 mm

  • Altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196991167

Codice prodotto

OBO7067216

Cod. produttore

7067216

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

45°

Raggio interno di curvatura:

50 mm

Altezza del canale portacavi:

85 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Giunto incluso

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Altri

Curva per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7067216 - RB 45 820 FT Curva 45