AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6424608 MWAG 12 21 FS MENSOLA A PARETE - 6424608

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6424608 MWAG 12 21 FS MENSOLA A PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 65 mm

  • Lunghezza - 210 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196325047

Codice prodotto

OBO6424608

Cod. produttore

6424608

Produttore

OBO

Altezza:

65 mm

Lunghezza:

210 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

200...200 mm

Larghezza:

210 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Mensola a parete e a profilato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate. Inclusa vite FRS M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.