AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6361072 IS 8 K 40 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6361072 IS 8 K 40 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del profilo - 42 mm

  • Lunghezza - 400 mm

  • Larghezza del profilo - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196196456

Codice prodotto

OBO6361072

Cod. produttore

6361072

Produttore

OBO

Altezza del profilo:

42 mm

Lunghezza:

400 mm

Larghezza del profilo:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

Profilo a I

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Peso:

3.22 kg

Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6361072 - IS 8 K 40 FT PROFILO CON PIASTRA SALDATA