OBO BETTERMANN - OBO6355812 TKH-L-25 FT STAFFA SERRAGGIO, LEGGERA - 6355812

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con guida / supporto per guida
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 10
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
10 PZ
EAN
4012196579259
Codice prodotto
OBO6355812
Cod. produttore
6355812
Produttore
OBO
Modello:
Con guida / supporto per guida
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
10
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Altri
Diametro del foro:
11 mm
Carico di rottura:
10000 N
Portata massima ammessa:
10000 N


