AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6354122 KL1 20 S FT ALETTA DI BLOCCAGGIO - 6354122

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6354122 KL1 20 S FT ALETTA DI BLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196194414

Codice prodotto

OBO6354122

Cod. produttore

6354122

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

10

Qualità del materiale:

Altri

Linguetta di fissaggio per supporti in acciaio 20 mm 60x50, St, FT