AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6349404 MS5030RP0220FT PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6349404 MS5030RP0220FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196191710

Codice prodotto

OBO6349404

Cod. produttore

6349404

Produttore

OBO

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

50 mm

Altezza:

30 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Colore:

Altri

Dentato:

no

Larghezza del foro:

13 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

0.69 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

3.99 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

13.11 cm4

Momento di resistenza Wy:

3.95 cm³

Momento di resistenza Wz:

6.38 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6349404 - MS5030RP0220FT PROFILATO