AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6342308 US 3 50 FS PROFILATO A U

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6342308 US 3 50 FS PROFILATO A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 500 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196222315

Codice prodotto

OBO6342308

Cod. produttore

6342308

Produttore

OBO

Lunghezza:

500 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

30 mm

Altezza:

50 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

30 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Carico ammissibile:

0 kN

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Peso:

0.67 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

1.515 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

5.721 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.7 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.288 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6342308 - US 3 50 FS PROFILATO