OBO BETTERMANN - OBO6290382 DAB-2F PANNELLO SOFFITTO - 6290382

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Rosetta
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Colore - Bianco
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4012195817062
Codice prodotto
OBO6290382
Cod. produttore
6290382
Produttore
OBO
Tipo di accessorio / ricambio:
Rosetta
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL:
9010
Accessori e ricambi per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290382 - DAB-2F FLANGIA SOFFITTO


