OBO BETTERMANN - OBO6290178 ISSRGU SUPPORTO IN GOMMA - 6290178

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Base in gomma
Materiale - Gomma
Qualità del materiale - Altri
Colore - Nero
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4012195428152
Codice prodotto
OBO6290178
Cod. produttore
6290178
Produttore
OBO
Tipo di accessorio / ricambio:
Base in gomma
Materiale:
Gomma
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Nero
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Accessori e ricambi per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290178 - ISSRGU SUPPORTO IN GOMMA


