OBO BETTERMANN - OBO6290134 ISSBP140110WA FLANGIA DA PAVIMENTO - 6290134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 3 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Qualità del materiale - Altri
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
4012195161769
Codice prodotto
OBO6290134
Cod. produttore
6290134
Produttore
OBO
Altezza:
3 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Regolabile:
no
Privo di alogeni:
no
Numero RAL:
9006
Base per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290134 - ISSBP140110WA PIASTRA PAVIMENTO


