OBO BETTERMANN - OBO6290087 ISSRM45EL COLONNA VERTICALE - 6290087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della colonna - Tondo
Altezza della colonna - 3300...3500 mm
Colore della colonna - Altri
Modello - Monofacciale
Larghezza del coperchio - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195428107
Codice prodotto
OBO6290087
Cod. produttore
6290087
Produttore
OBO
Forma della colonna:
Tondo
Altezza della colonna:
3300...3500 mm
Colore della colonna:
Altri
Modello:
Monofacciale
Larghezza del coperchio:
80 mm
Precablata:
no
Ingresso cavi:
Sopra
Mobile (solo a pavimento):
no
Tipo di fissaggio:
Con dispositivo tenditore
Numero di partizioni:
1
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Regolabile:
sì
Larghezza colonna:
70 mm
Materiale della colonna:
Alluminio
Montaggio a pavimento:
sì
Numero di coperchi equipaggiabili:
1
Materiale della colonna privo di alogeni:
no
Altezza regolabile:
200 mm
Profondità colonne:
59 mm
Materiale del coperchio privo di alogeni:
sì
Materiale del coperchio:
Alluminio
Superficie della colonna:
Anodizzato
Profilo continuo:
sì
Qualità del materiale della colonna:
Altri
Finitura del coperchio:
Anodizzato