AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6289972 ISSDM45EL COLONNA VERTICALE - 6289972

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6289972 ISSDM45EL COLONNA VERTICALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Ovale

  • Altezza della colonna - 3300...3500 mm

  • Colore della colonna - Altri

  • Modello - Monofacciale

  • Larghezza del coperchio - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195773870

Codice prodotto

OBO6289972

Cod. produttore

6289972

Produttore

OBO

Forma della colonna:

Ovale

Altezza della colonna:

3300...3500 mm

Colore della colonna:

Altri

Modello:

Monofacciale

Larghezza del coperchio:

80 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sopra

Mobile (solo a pavimento):

no

Tipo di fissaggio:

Con dispositivo tenditore

Numero di partizioni:

0

Adatto per montaggio a soffitto:

Regolabile:

Larghezza colonna:

80 mm

Materiale della colonna:

Alluminio

Montaggio a pavimento:

Numero di coperchi equipaggiabili:

2

Materiale della colonna privo di alogeni:

no

Altezza regolabile:

300 mm

Profondità colonne:

130 mm

Materiale del coperchio privo di alogeni:

Materiale del coperchio:

Alluminio

Superficie della colonna:

Anodizzato

Profilo continuo:

Qualità del materiale della colonna:

Altri

Finitura del coperchio:

Anodizzato

Colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6289972 - ISSDM45EL COLONNA PORTA APPARECCHI