OBO BETTERMANN - OBO6289096 ISSOGHS70140EL COLONNA VERTICALE - 6289096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della colonna - Ovale
Altezza della colonna - 675...675 mm
Colore della colonna - Altri
Modello - Monofacciale
Larghezza del coperchio - 76.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196258758
Codice prodotto
OBO6289096
Cod. produttore
6289096
Produttore
OBO
Forma della colonna:
Ovale
Altezza della colonna:
675...675 mm
Colore della colonna:
Altri
Modello:
Monofacciale
Larghezza del coperchio:
76.5 mm
Precablata:
no
Ingresso cavi:
Sotto
Mobile (solo a pavimento):
no
Tipo di fissaggio:
Base di supporto
Numero di partizioni:
0
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
no
Larghezza colonna:
146 mm
Materiale della colonna:
Alluminio
Montaggio a pavimento:
sì
Numero di coperchi equipaggiabili:
1
Materiale della colonna privo di alogeni:
sì
Altezza regolabile:
0 mm
Profondità colonne:
65 mm
Materiale del coperchio privo di alogeni:
sì
Colore del coperchio:
Altri
Materiale del coperchio:
Alluminio
Superficie della colonna:
Anodizzato
Profilo continuo:
sì
Qualità del materiale della colonna:
Altri
Qualità del materiale del coperchio:
Altri
Finitura del coperchio:
Non trattato


