AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6289090 ISSOG70140RW COLONNA VERTICALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6289090 ISSOG70140RW COLONNA VERTICALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Ovale

  • Altezza della colonna - 3300...3500 mm

  • Colore della colonna - Bianco

  • Modello - Monofacciale

  • Larghezza del coperchio - 76.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196258703

Codice prodotto

OBO6289090

Cod. produttore

6289090

Produttore

OBO

Forma della colonna:

Ovale

Altezza della colonna:

3300...3500 mm

Colore della colonna:

Bianco

Modello:

Monofacciale

Larghezza del coperchio:

76.5 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sopra

Mobile (solo a pavimento):

no

Tipo di fissaggio:

Con dispositivo tenditore

Numero di partizioni:

0

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

Larghezza colonna:

146 mm

Materiale della colonna:

Alluminio

Montaggio a pavimento:

Numero di coperchi equipaggiabili:

1

Materiale della colonna privo di alogeni:

Altezza regolabile:

200 mm

Profondità colonne:

65 mm

Materiale del coperchio privo di alogeni:

Colore del coperchio:

Bianco

Materiale del coperchio:

Alluminio

Superficie della colonna:

Altri

Profilo continuo:

Qualità del materiale della colonna:

Altri

Numero RAL (colore) della colonna:

9010

Numero RAL (colore) del coperchio:

9010

Colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6289090 - ISSOG70140RW COLONNA PORTA APPARECCHI