AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6288569 71GD8-2 SCATOLA PORTA APPARECCHI

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6288569 71GD8-2 SCATOLA PORTA APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio della scatola - Frontale

  • Numero di unità - 1

  • Tipo di apparecchio - Moduli 45 mm

  • Modello - Chiuso

  • Dima di fissaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195914990

Codice prodotto

OBO6288569

Cod. produttore

6288569

Produttore

OBO

Metodo di montaggio della scatola:

Frontale

Numero di unità:

1

Tipo di apparecchio:

Moduli 45 mm

Modello:

Chiuso

Dima di fissaggio:

Altri

Con spazio per i collegamenti:

Tipo di montaggio degli apparecchi:

Ad incastro

Materiale:

Plastica

Scarico della trazione possibile (fascette antistrappo):

no

Scatola da incasso per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6288569 - 71GD8-2 SCATOLA PORTA APPARECCHI