AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6286702 ISSHS4 61OT3LGR COLONNA VERTICALE - 6286702

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6286702 ISSHS4 61OT3LGR COLONNA VERTICALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Quadrato

  • Altezza della colonna - 680...680 mm

  • Colore della colonna - Grigio

  • Modello - Altri

  • Larghezza del coperchio - 76.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195143918

Codice prodotto

OBO6286702

Cod. produttore

6286702

Produttore

OBO

Forma della colonna:

Quadrato

Altezza della colonna:

680...680 mm

Colore della colonna:

Grigio

Modello:

Altri

Larghezza del coperchio:

76.5 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sotto

Mobile (solo a pavimento):

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Numero di partizioni:

0

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

no

Larghezza colonna:

212 mm

Materiale della colonna:

Acciaio

Montaggio a pavimento:

Numero di coperchi equipaggiabili:

4

Materiale della colonna privo di alogeni:

no

Altezza regolabile:

0 mm

Profondità colonne:

212 mm

Materiale del coperchio privo di alogeni:

Colore del coperchio:

Grigio

Materiale del coperchio:

Acciaio

Superficie della colonna:

Altri

Profilo continuo:

Qualità del materiale della colonna:

Altri

Numero RAL (colore) della colonna:

7035

Numero RAL (colore) del coperchio:

7035

Colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6286702 - ISSHS4 61OT3LGR COLONNA PORTA APPARECCHI