OBO BETTERMANN - OBO6279850 GS-OTRW COPERCHIO - 6279850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Modello - Liscio
Confezione
2 PZ
EAN
4012195695813
Codice prodotto
OBO6279850
Cod. produttore
6279850
Produttore
OBO
Larghezza:
80 mm
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Modello:
Liscio
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010
Antibatterico:
no
Pellicola di protezione:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C


