AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6279727 GA-OTAEL COPERCHIO - 6279727

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6279727 GA-OTAEL COPERCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Applicazione - Angolo esterno

  • Superficie - Anodizzato

  • Metodo di montaggio del coperchio - Interno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195776154

Codice prodotto

OBO6279727

Cod. produttore

6279727

Produttore

OBO

Larghezza:

80 mm

Materiale:

Alluminio

Applicazione:

Angolo esterno

Superficie:

Anodizzato

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Resistenza agli urti:

IK10

Pellicola di protezione:

Grado di protezione (IP):

IP30

Coperchio per angolo esterno per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279727 - GA-OTAEL COPERCHIO